Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro11-3/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-1/2 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento13
- Longitud a través del orificio5.5 pulg.
- Desalineación angular máxima0.195 °
- Máx. desalineación paralela0.04 pulg.
- Diámetro exterior11.3125 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 CV
- Material del concentradorGOMA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante13E
- Número de Upc del fabricante697950275932
- MaterialEPDM
- RPM Máx.2400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieQuadraflex
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaGoma EPDM
- Código de tipo de manguitoE
- Capacidad de par11350 pulg.
- UPC_NO697950275932
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto