Motion
HP7956TAB-15IN MTW S

REXNORD INC
HP7956TAB-15IN MTW S

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, 15.0000 pulg. de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.2500 pulg., Color marrón
Artículo MI #02926779
No. Fabricante HP7956TAB-15IN MTW S
Precio188.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7956TAB-15IN MTW S

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, 15.0000 pulg. de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.2500 pulg., Color marrón
Artículo MI #02926779
No. Fabricante HP7956TAB-15IN MTW S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$188.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    15.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.25 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    152 mm
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +65 °F (húmedo), -40 a +80 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • UPC_NO
    662864637459

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7956TAB-15IN MTW S
  • HP7956TAB 15 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With TAB Curve Retention For S-Turns With Polyester Pins Molded in Brown High Performance Material