Motion
TP-40X12-TUFR-SSS

DODGE
TP-40X12-TUFR-SSS

Marco de captación de ángulo superior serie TP - Fondo de canal, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 4.5000 in de base
Artículo MI #02928000
No. Fabricante TP-40X12-TUFR-SSS
Precio2,262.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TP-40X12-TUFR-SSS

Marco de captación de ángulo superior serie TP - Fondo de canal, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 4.5000 in de base
Artículo MI #02928000
No. Fabricante TP-40X12-TUFR-SSS
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
Su precio$2,262.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    30.5000 pulg.
  • Altura total
    11.0625 pulg.
  • En general Longitud  
    32.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Número de catálogo del fabricante
    036383
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior
  • Serie
    TP
  • Estilo
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782475531912

Descripción general

Descripción del fabricante
TP-40X12-TUFR-SSS 036383