Motion
FD86-1008-20-20

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD86-1008-20-20

Acoplamiento - Material del cuerpo de acero, 1-1/4 in ORB, 1-5/8 – 12 SAE hembra Thread, 5000 psi PSI, 1-1/4 in Tamaño del cuerpo, Buna-N Seal
Artículo MI #02928327
No. Fabricante FD86-1008-20-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD86-1008-20-20

Acoplamiento - Material del cuerpo de acero, 1-1/4 in ORB, 1-5/8 – 12 SAE hembra Thread, 5000 psi PSI, 1-1/4 in Tamaño del cuerpo, Buna-N Seal
Artículo MI #02928327
No. Fabricante FD86-1008-20-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/8 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica | Equipos de minería
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12
  • Caudal
    75.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD86-1008-20-20 CPLG, HOMBRE MEDIO