Motion
ASNH 507-606

SKF
ASNH 507-606

Tapa o cubierta del extremo del cojinete - 55.40 mm OD, material plástico
Artículo MI #02933340
No. Fabricante ASNH 507-606
Precio148.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ASNH 507-606

Tapa o cubierta del extremo del cojinete - 55.40 mm OD, material plástico
Artículo MI #02933340
No. Fabricante ASNH 507-606
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
Precio148.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    55.40 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Unidad alojada compatible
    SNL 507-606
  • Material
    Plástico
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • UPC_NO
    7316577057587

Descripción general

Descripción del fabricante
ASNH507-606 TAPA DE EXTREMO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"