Motion
FA 4E con SELLO

LOVEJOY INC
FA 4E W/SEAL

69790403982 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 4, Expuesta, 12-1/2 pulg. OD, 9-3/4 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02933731
No. Fabricante FA 4E W/SEAL
Precio2,292.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FA 4E W/SEAL

69790403982 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 4, Expuesta, 12-1/2 pulg. OD, 9-3/4 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02933731
No. Fabricante FA 4E W/SEAL
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
Precio2,292.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Manga exterior Diámetro  
    12-1/2 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    9-3/4 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    697904039825
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FA
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    263400 pulg.
  • UPC_NO
    697904039825

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-4E-SLEEVE-W/SELLO