Motion
TPLP15
Transporter® Imán de elevación de perfil bajo - Montaje NPT de 3/8 pulg., tracción máx. de 17 lb, 1.50 pulg. de diámetro
Artículo MI #02935367
No. Fabricante TPLP15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transporter® Imán de elevación de perfil bajo - Montaje NPT de 3/8 pulg., tracción máx. de 17 lb, 1.50 pulg. de diámetro
Artículo MI #02935367
No. Fabricante TPLP15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.50 pulg.
  • Altura
    2.48 pulg.
  • Fuerza de tracción máxima
    17 lb
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El Transporter® LP está diseñado para reemplazar directamente las ventosas de vacío con herramientas y ajustes de válvula menores. Potentes imanes de Tierra Rara sostienen positivamente las piezas durante la transferencia, lo que reduce en gran medida la posibilidad de deslizamiento y desplazamiento de su pieza debido a recubrimientos aceitosos. También hay disponible una bota “baja en deslizamiento” opcional para aumentar el agarre en laspartes durante la transferencia. Se aplica una breve explosión de presión de aire de taller para liberar las piezas. Para recoger o agarrar piezas, la presión de aire debe ser agotada a la atmósfera.
  • Material
    Tierras raras
  • Temperatura máxima
    140⁰F (60⁰C)
  • Tipo de montaje
    NPT de 3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE TPLP15 1.5"
  • Sistemas de transferencia de prensa a prensa automatizados
  • “Recoger y colocar” robótico
  • Carga/descarga manual y automatizada de máquinas
  • Dura más que las ventosas en la mayoría de las aplicaciones
  • Agarra piezas perforadas o de forma irregular
  • Aumenta la producción y reduce los costes de aire del taller
  • Funciona eficazmente en cualquier orientación
  • No deja caer las piezas si se produce una pérdida de aire del sistema
  • Reduce el ruido
  • Temperatura máxima de funcionamiento 140°F (60°C)
  • Desapila* sin doble supresión cuando se selecciona el imán adecuado para la aplicación
  • Opción de doble acción disponible
  • El potente imán de tierras raras mantiene las piezas de forma positiva, sin caídas ni cambios en caso de pérdida de aire
  • Diseño ligero y de perfil bajo para una separación mínima del troquel
  • Recogida y liberación instantáneas
  • Utiliza hasta un 95 % menos de aire que las ventosas
  • Fácil instalación en los brazos de herramientas existentes o en la placa frontal robótica.
  • Se enrosca en una variedad de herramientas típicas de ventosa de vacío 3/8 NPT , incluidos adaptadores de desconexión rápida
  • Racor 3/8 BSPP - Rosca paralela (G) de tubería estándar británica (Opción BS): Disponible solo en TPLP15 y TPLP30 .
  • Fuerza extra (opción ES): Disponible solo en el modelo TPLP30 .
  • NOTA: La capacidad de elevación indicada NO se reduce. El diseño adecuado del sistema debe incluir un factor de seguridad no inferior a 3/1 . (Sistemas típicos 3/1 a 6/1).