Motion
NFF13/9L
Guantes de trabajo de uso general Nitri-Task - Tamaño grande, recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #02935526
No. Fabricante NFF13/9L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general Nitri-Task - Tamaño grande, recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #02935526
No. Fabricante NFF13/9L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Tarea de Nitri
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR21
  • UPC_NO
    821812758664

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE NFF13/9L
  • El revestimiento de PVC N-Tread tiene un agarre antideslizante y una excelente resistencia a la abrasión
  • El diseño sin costuras no roza ni se rompe. Destreza superior de los dedos
  • El revestimiento de PVC reversible proporciona un agarre excelente y una vida útil más larga
  • Cumplir con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good