Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 10.500 pulg.
- Altura0.880 pulg.
- Diámetro interior0.320 pulg.
- Longitud3.560 pulg.
- Diámetro exterior0.880 pulg.
- Longitud total3.560 pulg.
- Peso3.35 oz
- Ancho0.880 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 13/4-16
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción