Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total21-1/2 pulg.
- Peso4.80 lb
Details
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula1 N-m
- Medición de la escalaSistema métrico
- Rango de par (pies-lbs)De 29.5 a 147.5 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)354 a 1770 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 40.1 a 200.6 N-m
- UPC_NO662679136031
- Tipo de llaveMicrómetro
Descripción general
Descripción del fabricante
J6016NMC TW1/2DR 40-200M