Motion
H2S/S-101
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 3700 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Viton®
Artículo MI #02944078
No. Fabricante H2S/S-101
Precio53.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 3700 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Viton®
Artículo MI #02944078
No. Fabricante H2S/S-101
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
Su precio$53.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.316 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    3.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Viton®
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    3700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H2 ACOPLAMIENTO S/S-101

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron