Motion
P248M20TL

TB WOODS
P248M20TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1108, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #02944447
No. Fabricante P248M20TL
Precio249.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P248M20TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1108, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #02944447
No. Fabricante P248M20TL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$249.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.13 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.35 pulg.
  • Para ancho de banda
    20 mm
  • Diámetro exterior
    2.3500 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    2.406 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de Upc del fabricante
    698672126052
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    24
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126052

Descripción general

Descripción del fabricante
P24-8M-20 TL HTD SPKT 1108