Motion
C2040P CADENA

TSUBAKI (UST)
C2040P CHAIN

Eslabón de conexión - 2040 / 1 in de paso, material plástico
Artículo MI #02944576
No. Fabricante C2040P CHAIN
Precio180.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040P CHAIN

Eslabón de conexión - 2040 / 1 in de paso, material plástico
Artículo MI #02944576
No. Fabricante C2040P CHAIN
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
Precio180.54 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Plástico blanco / Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039190314

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 POLIACETAL 10' BLANCO INDIVIDUALMENTE
  • La cadena de plástico RS consta de eslabones de cadena de poliacetal y 304 pasadores de acero inoxidable y funciona con piñones de cadena de rodillos estándar.
  • Basado en la cadena de rodillos de transmisión de potencia, el tipo RS Tsubaki de EE. UU. tiene un lado superior plano para transmisión de potencia o uso de transporte.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia