Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5625 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricante711029
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- UPC_NO662461056967
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2