Motion
J1216HASD

PROTO TOOLS
J1216HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 1/2 in de tamaño de llave fija, 8 in
Artículo MI #02944783
No. Fabricante J1216HASD
Precio18.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1216HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 1/2 in de tamaño de llave fija, 8 in
Artículo MI #02944783
No. Fabricante J1216HASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    11/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    49/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-5/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073381

Descripción general

Descripción del fabricante
J1216HASD BRAZO DE WR 1/2 6 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron