Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja7/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-1/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño17 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto21/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-29/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño17 mm
- En general Longitud10-9/32 pulg.
- Peso0.43 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679073541