Motion
23280 CAK/C08W507

SKF
23280 CAK/C08W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, CN
Artículo MI #02948481
No. Fabricante 23280 CAK/C08W507
Precio76,680.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23280 CAK/C08W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, CN
Artículo MI #02948481
No. Fabricante 23280 CAK/C08W507
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
Precio76,680.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    256 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1028.01 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577650498
  • RPM Máx.
    670 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    7316577650498

Descripción general

Descripción del fabricante
23280 CAK C08 W507 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0