Motion
SAF 22517 H/H7C3AHVZ686

SKF
SAF 22517 H/H7C3AHVZ686

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02951944
No. Fabricante SAF 22517 H/H7C3AHVZ686
Precio1,386.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22517 H/H7C3AHVZ686

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02951944
No. Fabricante SAF 22517 H/H7C3AHVZ686

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,386.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    10.4375 pulg.
  • En general Altura  
    180.97 mm
  • En general Longitud  
    330.20 mm
  • Peso
    38.8 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 22517 H/H7C3AHVZ686
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"