Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería9V
- Profundidad0.65 pulg.
- Altura1.83 pulg.
- Altura total1.87 pulg.
- Vida útil5 años
- Tamaño de paquete de batería estándar2
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Capacidad de la batería600 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Serie de bateríasMáx.
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería9
- País de origenMI
- Características y beneficios• Paquete de 2 baterías alcalinas 9V Energizer MAX • Nuestras baterías de larga duración MAX de 9 V alimentan dispositivos cotidianos • La tecnología POWERSEAL es la innovación de Energizer que proporciona energía en la que puede confiar • Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de su familia sin parar —piense en detectores de humo, juguetes, coches de control remoto, relojes y mucho más • Con capacidad de almacenamiento de hasta 5 años— para que nunca se quede sin energía • De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer • Energizer creó la primera batería alcalina de mercurio cero del mundo (comercialmente disponible desde 1991), y desde entonces no ha dejado de innovar.
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Cantidad del paquete2
- Recargable o desechableDesechable
- Estándares cumplidosANSI, IEC
- Voltaje9 V
Descripción general
- Paquete de 2 baterías alcalinas Energizer MAX 9V
- Nuestras baterías de larga duración MAX de 9 V alimentan los dispositivos cotidianos
- La tecnología POWERSEAL es la innovación de Energizer que ofrece energía en la que puede confiar
- Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de su familia sin escalas: como detectores de humo, juguetes, automóviles de control remoto, relojes y más
- Con capacidad para hasta 5 años de almacenamiento, para que nunca se quede sin energía
- De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer
- Energizer creó la primera batería alcalina de mercurio cero del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y no ha dejado de innovar desde entonces.