Motion
E92BP-4

ENERGIZER
E92BP-4

Energizer Max® Batería estándar - AAA, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #02952085
No. Fabricante E92BP-4
Precio2.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
E92BP-4

Energizer Max® Batería estándar - AAA, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #02952085
No. Fabricante E92BP-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro
    0.39 pulg.
  • Altura
    1.70 pulg.
  • Altura total
    1.73 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    4
  • Ancho
    0.44 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    1200 mAh
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Serie de baterías
    Máx. de energizante
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Paquete de 4 baterías alcalinas AAA Energizer MAX • Nuestra batería AAA MAX de mayor duración n.o 1 alimenta los dispositivos cotidianos • La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de las fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.* • Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de tu familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y más • Con capacidad de almacenamiento de hasta 10 años, para que nunca te quedes sin energía • De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer • Energizer creó la primera batería alcalina sin mercurio del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y desde entonces no ha dejado de innovar.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Cantidad del paquete
    4
  • Recargable o desechable
    Desechable
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Voltaje
    1.5 V

Descripción general

Descripción del fabricante
E92BP-4 MÁX. AAA-4 4/PAQUETE
  • Paquete de 4 pilas AAA alcalinas Energizer MAX
  • Nuestra batería MAX AAA más duradera n.o 1 alimenta los dispositivos cotidianos
  • La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de las fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.*
  • Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de su familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y más
  • Con capacidad para hasta 10 años de almacenamiento, para que nunca se quede sin energía
  • De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer
  • Energizer creó la primera batería alcalina de mercurio cero del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y no ha dejado de innovar desde entonces.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"