Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del grillete de elevación3-5/8 pulg.
- Longitud máxima15-15/16 pulg.
Detalles
- Capacidad2 toneladas
- Apertura de la abrazadera de elevación0 a 1 pulg.
Descripción general
- El modelo LJ es una abrazadera de elevación vertical capaz de girar una placa de horizontal a vertical y hacia atrás a través del mismo arco de noventa grados.
- Es pequeño y fácil de manejar en capacidades de hasta tres toneladas.
- El modelo LJ incorpora una función de “bloqueo cerrado”, que facilita la fijación de la abrazadera a la placa.