Motion
49-56-8010

MILWAUKEE TOOL
49-56-8010

1/4 pulg. x 3-1/2 pulg. Broca piloto de acero de alta velocidad
Artículo MI #02962405
No. Fabricante 49-56-8010
Precio6.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-8010

1/4 pulg. x 3-1/2 pulg. Broca piloto de acero de alta velocidad
Artículo MI #02962405
No. Fabricante 49-56-8010
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
Precio6.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    49-56
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • UPC_NO
    045242200450

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-8010 PILOTO DRI DE PUERTO DE SIERRA DE ORIFICIO
  • Banda cónica Thunderbolt® para mayor durabilidad
  • El punto de división 135° proporciona una colocación precisa del orificio
  • El mango de 3 planos no se desliza en el eje ni en el mandril
  • El canal parabólico limpia las virutas más rápido