Motion
KM21

NTN
KM21

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M105x2 mm, 140 mm OD, 126 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964435
No. Fabricante KM21
Price$79.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM21

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M105x2 mm, 140 mm OD, 126 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964435
No. Fabricante KM21
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
Su precio$79.79/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Face Diameter  
    126 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Thread Size  
    M105x2 mm
  • Peso
    1.91 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW21
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
AN21

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like