Motion
KM-20
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M100 x 2.0 , 130 mm OD, 120 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02964609
No. Fabricante KM-20
Precio64.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M100 x 2.0 , 130 mm OD, 120 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02964609
No. Fabricante KM-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    334 kN
  • Cara Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M100x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-20
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968602002

Descripción general

Descripción del fabricante
KM20 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good