Motion
KM-32
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M160 X 3.0 , 210 mm OD, 182 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02964610
No. Fabricante KM-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M160 X 3.0 , 210 mm OD, 182 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #02964610
No. Fabricante KM-32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    741 kN
  • Cara Diámetro  
    182 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M160x3 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-32
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968603207

Descripción general

Descripción del fabricante
KM32 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle