Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete1.5 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso2.86 lb
Detalles
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK16020AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaK16020AR0 tiene un orificio de 160 mm, tipo abierto recto, 200 mm de diámetro exterior y 20 mm de ancho, sin igual para robótica de servicio pesado.
- Número de catálogo del fabricanteK16020AR0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial2407 kg
- Capacidad de carga estática radial4912 kg
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729462387