Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro170 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.8 mm
- Exterior Diámetro186 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK17008CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaK17008CP0 Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 170 mm, orificio recto, cierre abierto, 186 mm OD, 8 mm de ancho, diseñado para aplicaciones industriales y robóticas.
- Número de catálogo del fabricanteK17008CP0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial686 lbf
- Capacidad de carga estática radial1767 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- UPC_NO662729462424