Motion
MVA017B
Motor neumático - 1.93 hp, velocidad libre 5450 rpm, cara, brida, pie, montaje en nema, 76.0 cfm
Artículo MI #02965357
No. Fabricante MVA017B
Precio1,890.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.93 hp, velocidad libre 5450 rpm, cara, brida, pie, montaje en nema, 76.0 cfm
Artículo MI #02965357
No. Fabricante MVA017B
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
Precio1,890.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.69 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Par de parada
    7.00 pulg.
  • Par de arranque
    4.50 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    76.0 cfm
  • Velocidad libre
    5450 rpm
  • Potencia máxima
    1.93 CV
  • Velocidad máxima
    2725 rpm
  • Par máximo
    3.5 pies-libras, 4.75 nm
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Cara, brida, pie, nema
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    2725 rpm
  • Estándares cumplidos
    ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
MVA017B
  • Las series MVA y MOVO son fáciles de reparar y un caballo de batalla en cualquier entorno
  • Estos motores de paletas de accionamiento directo vienen en opciones de montaje frontal, brida, pie y nema
  • Se puede utilizar a velocidades y pares variables
  • *Algunos modelos están disponibles con modificaciones que permiten el funcionamiento con gas natural
  • *Póngase en contacto con Ingersoll Rand para obtener detalles sobre el número de modelo

También puede gustarle

Los clientes también compraron