Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Carcasa Ancho38 mm
- Anillo interior Ancho57 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- Diámetro del eje45 mm
- Peso6.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC309
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial5250 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Cojinete de repuestoUC309
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250221004