Motion
TURBINE ACEITE 32
TURBINE Aceite de compresor de aire OIL 32 - 55 gal, bidón, grado ISO 32 , grado SAE 10
Artículo MI #02967179
No. Fabricante TURBINE OIL 32
Precio1,712.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TURBINE Aceite de compresor de aire OIL 32 - 55 gal, bidón, grado ISO 32 , grado SAE 10
Artículo MI #02967179
No. Fabricante TURBINE OIL 32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,712.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    436.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites de turbina se han formulado específicamente para aplicaciones de turbinas de vapor.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    • Formulado específicamente para aplicaciones de turbinas de vapor •Ofrece protección contra la oxidación, el óxido y la espuma •Se separa fácilmente de la humedad
  • Punto de inflamación
    199°C/390 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215494217
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215494217
  • Viscosidad
    32
  • Índice de viscosidad
    113

Descripción general

Descripción del fabricante
TURBINE ACEITE 32 55 GAL BIDÓN L0942-062
  • Formulado específicamente para aplicaciones de turbinas de vapor
  • Ofrece protección contra la oxidación, el óxido y la espuma
  • Separe fácilmente de la humedad