Motion
S-4670-M211

SEALMASTER
S-4670-M211

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm
Artículo MI #02967274
No. Fabricante S-4670-M211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
S-4670-M211

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm
Artículo MI #02967274
No. Fabricante S-4670-M211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662461297315
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461297315

Descripción general

Descripción del fabricante
S-4670-M211 55MM COJINETE

También puede gustarle

Los clientes también compraron