Motion
LM11710
Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa simple, 1.5700 pulg. de diámetro exterior, 0.4200 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #02967286
No. Fabricante LM11710
Precio8.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa simple, 1.5700 pulg. de diámetro exterior, 0.4200 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #02967286
No. Fabricante LM11710
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
Su precio$8.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.4200 pulg.
  • Radio de filete
    0.05 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5700 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero al cromo de grado de rodamiento 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590002283
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    1200106946465

Descripción general

Descripción del fabricante
LM11710 COPA AJUSTADA
  • Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
  • Geometría interna optimizada y diseñada
  • Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
  • Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good