Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Exterior Diámetro175 mm
- En general Ancho35 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso4.69 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasCon bridas
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4828 cuenta con un diámetro interior de 140 mm, un diámetro exterior de 175 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de servicio pesado.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.2700 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial26100 lbf
- Capacidad de carga estática radial77800 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNA48
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- UPC_NO605790192159