Motion
7330BG

NTN
7330BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 150 mm, DE de 320 mm, anchura de 65 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02971433
No. Fabricante 7330BG
Precio6,496.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7330BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 150 mm, DE de 320 mm, anchura de 65 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02971433
No. Fabricante 7330BG
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
Su precio$6,496.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.5591 pulg., 65.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    56.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7330BG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359454178
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    300000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    350000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73B
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359454178

Descripción general

Descripción del fabricante
7330BG