Motion
ER110K25*302  K25  EV2 O/S P/C

REXNORD INC
ER110K25*302 K25 EV2 O/S P/C

Cadena de ingeniería - Paso de 110 / 6.000 pulg., recubierta, acoplamiento K-25, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #02973716
No. Fabricante ER110K25*302 K25 EV2 O/S P/C
Precio473.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ER110K25*302 K25 EV2 O/S P/C

Cadena de ingeniería - Paso de 110 / 6.000 pulg., recubierta, acoplamiento K-25, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #02973716
No. Fabricante ER110K25*302 K25 EV2 O/S P/C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$473.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.44 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    110 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    2.13 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-25
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    110 / 6.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 302
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    793699417791

Descripción general

Descripción del fabricante
ER110K25 302 CH ST K25 EV2 O/S P/C
  • Precio por pie
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
Los clientes también compraron