Motion
BAS-00
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 1.1250 in OD, 2.1250 in Longitud de extensión del eje, 0.5150 in Espacio libre de extensión del eje, 0.3750 in Drive Square
Artículo MI #02976297
No. Fabricante BAS-00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 1.1250 in OD, 2.1250 in Longitud de extensión del eje, 0.5150 in Espacio libre de extensión del eje, 0.3750 in Drive Square
Artículo MI #02976297
No. Fabricante BAS-00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    2.1250 pulg.

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    0.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Holgura de extensión del eje
    0.5150 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE BAS-00
  • Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinetes fabricadas por Whittet-Higgins. 
  • Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
  • Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
  • Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"