Motion
35NP O/L

MORSE
35NP O/L

321314 Eslabón offset - 35 / 3/8 pulg. de paso, acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02976382
No. Fabricante 35NP O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
35NP O/L

321314 Eslabón offset - 35 / 3/8 pulg. de paso, acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02976382
No. Fabricante 35NP O/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.1875 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Altura de la placa
    0.3500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    321314
  • Número de Upc del fabricante
    662288454601
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • UPC_NO
    662288454601

Descripción general

Descripción del fabricante
35NP O/L
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
  • Todos los componentes están chapados antes del montaje
  • La resistencia de la cadena de acero estándar a una fracción del precio del acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle