Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Anchura interior0.1250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.2300 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0300 pulg.
- Diámetro del pasador0.0910 pulg.
- Longitud del pasador0.3120 pulg.
- Diámetro del rodillo0.1300 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante25SS C/L S/C S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288698173
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288698173
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en stock