Motion
60NP R 10 pies

MORSE
60NP R 10 ft

Cadena de rodillo 321265 - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02976390
No. Fabricante 60NP R 10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
60NP R 10 ft

Cadena de rodillo 321265 - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02976390
No. Fabricante 60NP R 10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    60
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.9900 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Peso
    1.00 lb/pie

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Número de catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288454571
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    662288454571

Descripción general

Descripción del fabricante
60NP R 10FT
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Todos los componentes están chapados antes del montaje
  • La resistencia de la cadena de acero estándar a una fracción del precio del acero inoxidable
  • Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"