Motion
J72216
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02989027
No. Fabricante J72216
Precio259.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02989027
No. Fabricante J72216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$259.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    19
  • Número de tomas
    6 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679562977

Descripción general

Descripción del fabricante
J72216 SET SKT IMP 3/8DR 19PC ME