Motion
J74214
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 11 PC
Artículo MI #02989053
No. Fabricante J74214
Precio261.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 11 PC
Artículo MI #02989053
No. Fabricante J74214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio261.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    15
  • Número de tomas
    11 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679563134

Descripción general

Descripción del fabricante
J74214 SET SKT IMP 1/2DR 15PC ME