Motion
J15048L
Dado de impacto - dado de 3 in, accionamiento de 1-1/2 in, 6 PT, 6-3/8 in OAL, Imperial
Artículo MI #02989958
No. Fabricante J15048L
Precio583.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dado de impacto - dado de 3 in, accionamiento de 1-1/2 in, 6 PT, 6-3/8 in OAL, Imperial
Artículo MI #02989958
No. Fabricante J15048L

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio583.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679380595

Descripción general

Descripción del fabricante
J15048L SKT IMP 1-1/2 DR 3 6 PT D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron