Motion
J1200-90ASD

PROTO TOOLS
J1200-90ASD

Juego de llaves combinadas - 31 PC, tipo de combinación, acabado cromado pulido, estilo manija plana
Artículo MI #02995644
No. Fabricante J1200-90ASD
Precio3,192.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1200-90ASD

Juego de llaves combinadas - 31 PC, tipo de combinación, acabado cromado pulido, estilo manija plana
Artículo MI #02995644
No. Fabricante J1200-90ASD
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
Precio3,192.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10-1/4 pulg., 11 pulg., 11-7/8 pulg., 12-1/2 pulg., 13-1/4 pulg., 14 pulg., 15-1/4 pulg., 15-7/8 pulg., 16-7/8 pulg., 17-5/8 pulg., 18-1/2 pulg., 19-3/8 pulg., 20-1/4 pulg., 23 pulg., 25 pulg., 28 pulg., 29-1/2 pulg., 31-1/2 pulg., 5-3/8 pulg., 6 pulg., 7 pulg., 8 pulg., 8-7/8 pulg., 9-1/2 pulg.
  • Peso
    120.80 lb
  • Tamaños de llave
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 2-1/16 in, 2-1/2 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-3/16 in, 2-3/8 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    31
  • UPC_NO
    662679073022
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
J1200-90ASD PEINE DE 31 PIEZAS 12 PUNTOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"