Motion
J1228-T500

PROTO TOOLS
J1228-T500

Llave combinada - Imperial, cromada, 7/8 in de tamaño de llave de punta corona, 7/8 in de tamaño de llave fija, 12-1/2 in
Artículo MI #02995656
No. Fabricante J1228-T500
Precio55.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1228-T500

Llave combinada - Imperial, cromada, 7/8 in de tamaño de llave de punta corona, 7/8 in de tamaño de llave fija, 12-1/2 in
Artículo MI #02995656
No. Fabricante J1228-T500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    33/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-1/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-13/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679072766

Descripción general

Descripción del fabricante
J1228-T500 PEINE WR 7/8 ASD FP 12 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"