Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento15
- Diámetro del extremo del cubo2.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3400 pulg.
- Diámetro exterior2.5500 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero inoxidable
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450052009
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO883450052009