Motion
ER-208X

SEALMASTER
ER-208X

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02999790
No. Fabricante ER-208X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ER-208X

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02999790
No. Fabricante ER-208X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4063 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461345931

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-208X BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron