Motion
11-300
Cuchilla de repuesto - Acero de aleación, número de cuchillas: 3, grosor: 0.017 pulg.
Artículo MI #03000251
No. Fabricante 11-300
Precio2.65 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de repuesto - Acero de aleación, número de cuchillas: 3, grosor: 0.017 pulg.
Artículo MI #03000251
No. Fabricante 11-300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.65 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    0.017 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de cuchillas
    3
  • Borde simple o doble
    Individual
  • UPC_NO
    076174113006

Descripción general

Descripción del fabricante
11-300 HOJAS 9MM CUCHILLA DE PUNTA RÁPIDA (3
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Las secciones de la hoja se desprenden para proporcionar puntos de corte frescos y afilados
  • 13 puntos de corte por hoja
  • Compatible con la mayoría de cuchillas de 9 mm
  • Hoja 3-1/4”
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"