Motion
J1200F-MBASD

PROTO TOOLS
J1200F-MBASD

Juego de Llave Combinada - 15 PC, Tipo Combinado, Acabado de Óxido Negro, Estilo Mango Plano
Artículo MI #03000253
No. Fabricante J1200F-MBASD
Precio296.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1200F-MBASD

Juego de Llave Combinada - 15 PC, Tipo Combinado, Acabado de Óxido Negro, Estilo Mango Plano
Artículo MI #03000253
No. Fabricante J1200F-MBASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio296.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    10-11/16 pulg., 10-9/32 pulg., 11-1/32 pulg., 11-13/16 pulg., 11-27/64 pulg., 5-13/32 pulg., 5-21/32 pulg., 5-29/32 pulg., 5-5/32 pulg., 6-29/32 pulg., 7-29/32 pulg., 7-45/64 pulg., 8-13/16 pulg., 9-35/64 pulg., 9-5/32 pulg.
  • Peso
    5.17 lb
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    15
  • UPC_NO
    662679073169
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
J1200F-MBASD PEINE DE AJUSTE 15PC 12PT METRI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good