Motion
89-875
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.0320 in, Longitud total de 6.5000 in
Artículo MI #03001898
No. Fabricante 89-875
Precio26.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.0320 in, Longitud total de 6.5000 in
Artículo MI #03001898
No. Fabricante 89-875
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
Su precio$26.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    10 mm
  • Ancho de la mordaza
    1-11/32 pulg.
  • Longitud
    6.2992 pulg., 160 mm
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    160 mm;6.2992 pulg.
  • Ancho de pieza única
    34 mm;1.3386 pulg.
  • Ancho de la herramienta
    34 mm;1.3386 pulg.
  • Peso
    0.53 lb
  • Ancho
    1.3386 pulg., 34 mm

Detalles

  • Aplicación
    Agujas de corte, clavos de tracción
  • Acabado de la cuchilla
    Lacado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Negro, amarillo
  • Tipo de cortadora
    Corte final
  • Capacidad de corte
    0.0320 pulg.
  • Descripción
    Pinza de extremo STANLEY FATMAX - 160 mm
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Negro, amarillo
  • Material del mango
    Acero de aleación
  • Estilo de mango
    Mango de dos materiales antideslizante
  • Tipo de mango
    Bimaterial
  • Aislado
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    076174898750

Descripción general

Descripción del fabricante
89-875 ALICATES DE CORTE DE EXTREMO MAXSTEEL« 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"