Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-11/64 pulg.
- Longitud del cabezal5-1/2 pulg.
- Peso de la cabeza16 oz
- Longitud total13-1/4 pulg.
- Peso1.53 lb
Detalles
- Tipo de garraCurvado
- Estilo de caraSuave
- Estilo de mangoNogal
- Material del cabezalAcero
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO076174516166
Descripción general
- Cabezal de acero forjado y tratado térmicamente para una mayor durabilidad
- Cabezal con acabado negro y cara pulida
- Mango de nogal tradicional de alta calidad
- Conjunto de doble cuña de cabeza a mango para un ajuste extremadamente seguro
- La cara atemperada del borde reduce la incidencia de astillamiento o desprendimiento